Eaton Industries France SAS - FUSE 63A DIII/E33 500VAC - 63D33Q


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - DIII
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
tension assignée (Ue) - 500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)
classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5027590485005
Réf. Sonepar
05584530579
Réf. Fournisseur
63D33Q
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille (DIN):
DIII
calibre/courant nominal assigné (In):
63 A
tension assignée (Ue):
500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
rapide (F)
classe de fonctionnement:
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
code de couleur:
cuivre
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.