Eaton Industries France SAS - FUSE 700A 1250V 3SHT AR CU - 170M6305

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 700 A

  • tension assignée CA - 1250 V

  • tension de fonctionnement CC - 0 V

  • puissance de coupure - 100 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590229654

Réf. Sonepar

05584022965

Réf. Fournisseur

170M6305

Marque

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

700 A

tension assignée CA:

1250 V

tension de fonctionnement CC:

0 V

puissance de coupure:

100 kA

type de courant:

AC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

autre

Dissipation thermique sous courant nominal:

120 W

distance centre à centre entre raccords:

0 mm

système de fusible selon IEC 60269:

autre

cartouche fusible, grande vitesse, 700 A, AC 1250 V, size 3, 76 x 76 x 155 mm, aR, IEC, indicateur de fusion simple

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.