Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - FUSE 80A 660V DIN 0 AR - 170M7915

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - 0

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A

  • tension assignée CA - 660 V

  • tension de fonctionnement CC - 0 V

  • puissance de coupure - 100 kA

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590464338

Réf. Sonepar

05584019345

Réf. Fournisseur

170M7915

Marque

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

0

calibre/courant nominal assigné (In):

80 A

tension assignée CA:

660 V

tension de fonctionnement CC:

0 V

puissance de coupure:

100 kA

type de courant:

AC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

18 W

distance centre à centre entre raccords:

0 mm

système de fusible selon IEC 60269:

autre

Cartouche fusible, grande vitesse, 80 A, AC 660 V, DIN 0, aR, DIN, IEC, système d'indicateur de fusion simple, pattes d'extraction conductrices

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.