Eaton Industries France SAS - FUSE-BASE D02 3POL DIN HUT - TFRN02C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
taille (DIN) - D02
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
tension assignée (Ue) - 400 V
mode de pose - fixation à clips
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5027590514101
Réf. Sonepar
05584018468
Réf. Fournisseur
TFRN02C
Marque
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles:
3
taille (DIN):
D02
calibre/courant nominal assigné (In):
63 A
tension assignée (Ue):
400 V
mode de pose:
fixation à clips
matériau:
porcelaine
finition avec couvercle:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.







