Eaton Industries France SAS - Fuse Block, Class H, 250V 30A, 1 Pole - HM25030-1PR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles protégés - 1
tension assignée (Ue) - 250 V
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
North American
Voir tous les produits de cette gammeEAN
051712512749
Réf. Sonepar
05584009463
Réf. Fournisseur
HM25030-1PR
Marque
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles protégés:
1
tension assignée (Ue):
250 V
Fuse Block, Class H, 250V 30A, 1 Pole
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.




