Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - Fuse Block, Class H, 250V 30A, 2 Pole - HM25030-2CR

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles protégés - 2

  • tension assignée (Ue) - 250 V

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

051712512787

Réf. Sonepar

05584009466

Réf. Fournisseur

HM25030-2CR

Marque

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles protégés:

2

tension assignée (Ue):

250 V

Fuse Block, Class H, 250V 30A, 2 Pole

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.