Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - Fuse Block, Class H, 250V 30A, 3 Pole - HM25030-3PR

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles protégés - 3

  • tension assignée (Ue) - 250 V

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

051712512763

Réf. Sonepar

05584009471

Réf. Fournisseur

HM25030-3PR

Marque

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles protégés:

3

tension assignée (Ue):

250 V

Fuse Block, Class H, 250V 30A, 3 Pole

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.