Eaton Industries France SAS - Fuse Block, Class H, 250V 60A, 1 Pole - HM25060-1CR

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles protégés - 1

  • tension assignée (Ue) - 250 V

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

051712511339

Réf. Sonepar

05584009474

Réf. Fournisseur

HM25060-1CR

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles protégés:

1

tension assignée (Ue):

250 V

Fuse Block, Class H, 250V 60A, 1 Pole

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.