Eaton Industries France SAS - Fuse Block, Class H, 250V 60A, 3 Pole - HM25060-3CR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles protégés - 3
tension assignée (Ue) - 250 V
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
North American
Voir tous les produits de cette sérieEAN
051712511353
Réf. Sonepar
05584009476
Réf. Fournisseur
HM25060-3CR
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles protégés:
3
tension assignée (Ue):
250 V
Fuse Block, Class H, 250V 60A, 3 Pole
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.