Eaton Industries France SAS - Fuse Block, Class H, 600V 30A, 3 Pole - HM60030-3PR

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles protégés - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 30 A

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

051712511445

Réf. Sonepar

05584009540

Réf. Fournisseur

HM60030-3PR

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles protégés:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

30 A

Fuse Block, Class H, 600V 30A, 3 Pole

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.