Eaton Industries France SAS - Fuse Block, Class H, 600V 30A, 3 Pole - HM60030-3SR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles protégés - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 30 A
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
North American
Voir tous les produits de cette sérieEAN
051712511414
Réf. Sonepar
05584009541
Réf. Fournisseur
HM60030-3SR
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles protégés:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
30 A
Fuse Block, Class H, 600V 30A, 3 Pole
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.