Eaton Industries France SAS - Fuse Block, Class H, 600V 60A, 1 Pole - HM60060-1CR

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 60 A

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

051712511575

Réf. Sonepar

05584009543

Réf. Fournisseur

HM60060-1CR

Marque

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

60 A

Fuse Block, Class H, 600V 60A, 1 Pole

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.