Eaton Industries France SAS - Fuse Block, Class R, 250V 30A, 1 Pole - RM25030-1SR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 0
calibre/courant nominal assigné (In) - 0 A
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
North American
Voir tous les produits de cette gammeEAN
051712511216
Réf. Sonepar
05584009886
Réf. Fournisseur
RM25030-1SR
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles:
0
calibre/courant nominal assigné (In):
0 A
Fuse Block, Class R, 250V 30A, 1 Pole
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.