Eaton Industries France SAS - Fuse Block, Class R, 250V 30A, 2 Pole - RM25030-2SR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles protégés - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 30 A
tension assignée (Ue) - 250 V
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
North American
Voir tous les produits de cette gammeEAN
051712511223
Réf. Sonepar
05584009892
Réf. Fournisseur
RM25030-2SR
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles protégés:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
30 A
tension assignée (Ue):
250 V
Fuse Block, Class R, 250V 30A, 2 Pole
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.