Eaton Industries France SAS - Fuse Block, Class R, 250V 30A, 3 Pole - RM25030-3SR

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles protégés - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 30 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

051712511230

Réf. Sonepar

05584009897

Réf. Fournisseur

RM25030-3SR

Marque

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles protégés:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

30 A

tension assignée (Ue):

250 V

Fuse Block, Class R, 250V 30A, 3 Pole

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.