Eaton Industries France SAS - Fuse Block, Class R, 250V 60A, 2 Pole - RM25060-2CR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles protégés - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 60 A
tension assignée (Ue) - 250 V
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
North American
Voir tous les produits de cette gammeEAN
051712511377
Réf. Sonepar
05584009900
Réf. Fournisseur
RM25060-2CR
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles protégés:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
60 A
tension assignée (Ue):
250 V
Fuse Block, Class R, 250V 60A, 2 Pole
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.