Eaton Industries France SAS - Fuse Block, Class R, 600V 30A, 1 Pole - RM60030-1PR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 30 A
tension assignée (Ue) - 600 V
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
North American
Voir tous les produits de cette sérieEAN
051712511513
Réf. Sonepar
05584009984
Réf. Fournisseur
RM60030-1PR
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles protégés:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
30 A
tension assignée (Ue):
600 V
Fuse Block, Class R, 600V 30A, 1 Pole
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.