Eaton Industries France SAS - Fuse Block, Class R, 600V 30A, 2 Pole - RM60030-2SR

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles protégés - 2

  • tension assignée (Ue) - 600 V

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

051712511490

Réf. Sonepar

05584009988

Réf. Fournisseur

RM60030-2SR

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles protégés:

2

tension assignée (Ue):

600 V

Fuse Block, Class R, 600V 30A, 2 Pole

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.