Eaton Industries France SAS - Fuse Block, Class R, 600V 30A, 3 Pole - RM60030-3CR

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (DIN) - autre

  • nombre de pôles - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 30 A

  • finition du cavalier - Oui

  • mécanisme de pivotement - Non

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

051712511568

Réf. Sonepar

05584009989

Réf. Fournisseur

RM60030-3CR

Marque

Eaton Industries France SAS

taille (DIN):

autre

nombre de pôles:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

30 A

finition du cavalier:

Oui

mécanisme de pivotement:

Non

Fuse Block, Class R, 600V 30A, 3 Pole

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.