Eaton Industries France SAS - Fuse Block, Class R, 600V 30A, 3 Pole - RM60030-3PR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles protégés - 3
tension assignée (Ue) - 600 V
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
North American
Voir tous les produits de cette sérieEAN
051712511537
Réf. Sonepar
05584009990
Réf. Fournisseur
RM60030-3PR
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles protégés:
3
tension assignée (Ue):
600 V
Fuse Block, Class R, 600V 30A, 3 Pole
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.