Eaton Industries France SAS - Fuse Block, Class R, 600V 60A, 3 Pole - RM60060-3CR

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 0

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

051712511629

Réf. Sonepar

05584009994

Réf. Fournisseur

RM60060-3CR

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles:

0

calibre/courant nominal assigné (In):

0 A

Fuse Block, Class R, 600V 60A, 3 Pole

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.