Eaton Industries France SAS - FUSE NH SIZE 00 aM 100A 500V - 100NHM00B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - NH00
calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A
tension assignée CA - 500 V
classe de fonctionnement - aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5027590428309
Réf. Sonepar
05584025742
Réf. Fournisseur
100NHM00B
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
NH00
calibre/courant nominal assigné (In):
100 A
tension assignée CA:
500 V
classe de fonctionnement:
aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
AC
tension de fonctionnement CC:
0 V
finition du voyant indicateur:
voyant et percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal:
5.5 W
pouvoir de coupure AC:
120 kA
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.