Eaton Industries France SAS - INDICATING LPJ-110SP - LPJ-110SPI

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 110 A

  • classe de fonctionnement - autre

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

  • type de tension - AC/DC

  • finition du voyant indicateur - voyant indicateur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

051712627696

Réf. Sonepar

05584009745

Réf. Fournisseur

LPJ-110SPI

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

calibre/courant nominal assigné (In):

110 A

classe de fonctionnement:

autre

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC/DC

finition du voyant indicateur:

voyant indicateur

cartouche fusible, Basse tension, 110 A, AC 600 V, DC 300 V, 41 x 146 mm, J, UL, lent, with indicator

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.