Eaton Industries France SAS - Inductance réseau, AC, 3p, 300A, 0,06mH, 550 V 50/60 Hz - 269514

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Inductance réseau, AC, 3p, 300A, 0,06mH, 550 V 50/60 Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles, côté primaire - 3

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue - 550 V

  • courant assigné CA - 300...300 A

  • inductance assignée - 0.06 mH

  • indice de protection (IP) - IP00

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015082695149

Réf. Sonepar

00206269514

Réf. Fournisseur

269514

Marque

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles, côté primaire:

3

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

550 V

courant assigné CA:

300...300 A

inductance assignée:

0.06 mH

indice de protection (IP):

IP00

adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite:

Non

adaptée en tant que bobine de réseau:

Oui

adaptée en tant que bobine de réactance de commutation:

Non

adaptée en tant que bobine de lissage:

Non

adapté en tant qu'inductance de sortie:

Non

fréquence d'horloge assignée:

0 kHz

fréquence de fonctionnement nominale:

50...60 Hz

courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC:

300 A

tension de court-circuit relative uk:

2.5 %

fréquence de résonance:

0 Hz

Degré de protection (NEMA):

autre

Inductance réseau, AC, 3p, 300A, 0,06mH, 550 V 50/60 Hz

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.