Eaton Industries France SAS - Inter horaire modulaire 24 heures, cavalier enfichable, réserve de marche - 167390

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Inter horaire modulaire 24 heures, cavalier enfichable, réserve de marche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de canaux - 1

  • programme hebdomadaire - Non

  • synchronisé avec le secteur - Non

  • commandé par quartz - Oui

  • réserve de marche en heures - 200

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081639205

Réf. Sonepar

00206163920

Réf. Fournisseur

167390

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

nombre de canaux:

1

programme hebdomadaire:

Non

synchronisé avec le secteur:

Non

commandé par quartz:

Oui

réserve de marche en heures:

200

programme 24 h:

Oui

tension d’alimentation:

110...230 V

mode de pose:

rail DIN

type de tension d’alimentation:

AC

fréquence de la tension d’alimentation:

45...60 Hz

réserve de marche en années:

0

précision par jour:

1 s

programme 60 min:

Non

programme annuel:

Non

finition des contacts:

contact inverseur

temps de commutation minimal canal 1:

15 min

temps de commutation minimal canal 2:

0 min

division par tranche de programme 1:

15 min

division par tranche de programme 2:

0 min

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Non

commande manuelle:

Oui

présélection de commutation:

Oui

courant de commutation nominal à 250 V CA:

16 A

puissance max. de commutation LED:

600 W

contact de commutation hors tension:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

3

largeur:

54 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

65.6 mm

Interrupteur horaire modulaire 24 heures, cavalier enfichable, réserve de marche, 3 TLE

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.