Eaton Industries France SAS - Inter marche-arrêt, 1p, 40 A - 248263

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Inter marche-arrêt, 1p, 40 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction de commutation - interrupteur on/off

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015082482633

Réf. Sonepar

00206248263

Réf. Fournisseur

248263

Marque

Eaton Industries France SAS

fonction de commutation:

interrupteur on/off

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

nombre de pôles:

1

type de tension:

AC

tension assignée (Ue):

400 V

tension assignée min.:

230 V

pouvoir de coupure nominal:

0 kA

résistance de court-circuit (Icw):

3 kA

avec voyant indicateur:

Non

couleur de la calotte:

autre

source lumineuse:

autre

culot de lampe:

autre

puissance de la lampe max.:

0 W

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

60 mm

indice de protection (IP):

IP40

impression/marquage:

symbole « flèche »

Interrupteur marche-arrêt, 1p, 40 A

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.