Eaton Industries France SAS - Inter pompiers, PV, 1F+1O - 150644


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 2
finition de l'élément d'actionnement - bouton rotatif
source lumineuse fournie - Non
couleur du bouton - rouge
fonction de commutation encliquetable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
RMQ-Titan 22
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4015081469567
Réf. Sonepar
00206146956
Réf. Fournisseur
150644
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
nombre de positions de commutation:
2
finition de l'élément d'actionnement:
bouton rotatif
source lumineuse fournie:
Non
couleur du bouton:
rouge
fonction de commutation encliquetable:
Non
adapté à l'éclairage:
Non
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
à rappel:
Non
indice de protection (IP):
IP67/IP69
Degré de protection (NEMA):
4X
tension d’alimentation:
0...0 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec bague frontale:
Non
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
autre
Les Atouts de la gamme:
Les auxiliaires de commande et de signalisation RMQ-Titan® assurent un éclairage plus de 100 000 heures d’affilée. Les verrines spéciales et les LED de couleur garantissent une sécurité permanente à un prix très compétitif.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.