Eaton Industries France SAS - InterMarche-Arrêt, Contact: 4, 10 A, plastron: 0-1, 90 °, à accrochage, encastré - 225337

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - InterMarche-Arrêt, Contact: 4, 10 A, plastron: 0-1, 90 °, à accrochage, encastré

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 10 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015082253370

Réf. Sonepar

00206225337

Réf. Fournisseur

225337

Marque

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles:

4

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

10 A

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante courte

finition interrupteur général:

Non

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Non

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

500 V

tension de fonctionnement normale:

1000...1000 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

6.6 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

0 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0 kW

courant nominal de courte durée admissible Icw:

0 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

3 kW

puissance de commutation à 400 V:

0 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

0 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Oui

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Non

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP30

Degré de protection (NEMA):

autre

avec câblage prémonté:

Non

largeur:

35.5 mm

hauteur:

60 mm

profondeur:

72.5 mm

Interrupteurs Marche-Arrêt, Contacts: 4, 10 A, plastron: 0-1, 90 °, à accrochage, Montage encastré en tableau modulaire

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.