Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - Interrup. sectionneur modulaire IS 100A 4P - 276285

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Interrup. sectionneur modulaire IS 100A 4P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction de commutation - autre

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015082762858

Réf. Sonepar

00206276285

Réf. Fournisseur

276285

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

fonction de commutation:

autre

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

4

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

calibre/courant nominal assigné (In):

100 A

nombre de pôles:

4

type de tension:

AC

tension assignée (Ue):

415 V

tension assignée min.:

240 V

pouvoir de coupure nominal:

0 kA

résistance de court-circuit (Icw):

2 kA

avec voyant indicateur:

Non

couleur de la calotte:

autre

source lumineuse:

autre

culot de lampe:

autre

puissance de la lampe max.:

0 W

largeur en nombre de modules:

4

profondeur d'encastrement:

69.5 mm

indice de protection (IP):

IP40

impression/marquage:

symbole « flèche »

Interrupteur sectionneur modulaire IS 100A 4P

Les Atouts de la gamme:

Interrupteur sectionneur permettant le sectionnement d'une partie de l'installation électrique (la partie aval à l'interrupetru). Attention, ce produit n'assure pas la protection car il n'a pas de déclencheur en cas de surtension

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.