Eaton Industries France SAS - Interrupteur différentiel FRCmM, 2P, 25A, type G, 100mA - 170359


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de pôles - 2 
- calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A 
- sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.1 A 
- type de courant différentiel - AC 
- largeur en nombre de modules - 2 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
xEffect FRC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015081668526
Réf. Sonepar
05584166852
Réf. Fournisseur
170359
Marque
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.1 A
type de courant différentiel:
AC
largeur en nombre de modules:
2
tension assignée (Ue):
240 V
tension d'isolement assignée (Ui):
440 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
mode de pose:
rail DIN
sélectif:
Non
type retardé de courte durée:
Oui
résistance de court-circuit (Icw):
10 kA
tenue au courant de choc:
3 kA
type de tension:
AC
avec dispositif de verrouillage:
Oui
fréquence:
50/60 Hz
produits auxiliaires associables:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
profondeur d'encastrement:
70.5 mm
température ambiante en fonctionnement:
-25...40 °C
degré de pollution:
2
section de raccordement cable souple:
1.5...16 mm²
section de raccordement cable rigide:
1.5...35 mm²
antidéflagration:
Non
numéro RAL (équivalent):
7035
Les Atouts de la gamme:
Interrupteur différentiel permettant la protection des personnes contre les contacts indirects. Cette version est spécfique au marché Nord Américain (Certifié UL), elle fonctionne sous 110 V
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


