Eaton Industries France SAS - Interrupteur-sectionneur, Basse tension, 160 A, AC 690 V, NH00, AC22B, 3P, IEC - EBV0033TV1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - interrupteur de charge
nombre de pôles - 3
taille de l'insert fusible - NH00
type de raccordement du circuit principal - serre-câble
courant permanent nominal (Iu) - 160 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5906739012367
Réf. Sonepar
05584901236
Réf. Fournisseur
EBV0033TV1
Marque
Eaton Industries France SAS
modèle:
interrupteur de charge
nombre de pôles:
3
taille de l'insert fusible:
NH00
type de raccordement du circuit principal:
serre-câble
courant permanent nominal (Iu):
160 A
double coupure:
Non
distance entre le centre des rails 40 mm:
Non
distance entre le centre des rails 50 mm:
Non
distance entre le centre des rails 60 mm:
Non
distance entre le centre des rails 100 mm:
Non
distance entre le centre des rails 185 mm:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
0.08 kA
indication de dévérouillage:
sans
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.



