Eaton Industries France SAS - Interrupteur-sectionneur, Basse tension, 160 A, AC 690 V, NH00, AC22B, 3P, IEC - EBV0023TV0

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - interrupteur de charge

  • nombre de pôles - 3

  • taille de l'insert fusible - NH00

  • type de raccordement du circuit principal - autre

  • courant permanent nominal (Iu) - 160 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5906739012671

Réf. Sonepar

05584901267

Réf. Fournisseur

EBV0023TV0

Marque

Eaton Industries France SAS

modèle:

interrupteur de charge

nombre de pôles:

3

taille de l'insert fusible:

NH00

type de raccordement du circuit principal:

autre

courant permanent nominal (Iu):

160 A

double coupure:

Non

distance entre le centre des rails 40 mm:

Non

distance entre le centre des rails 50 mm:

Non

distance entre le centre des rails 60 mm:

Non

distance entre le centre des rails 100 mm:

Oui

distance entre le centre des rails 185 mm:

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

0.1 kA

indication de dévérouillage:

sans

Interrupteur-sectionneur, Basse tension, 160 A, AC 690 V, NH00, AC22B, 3P, IEC

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.