Eaton Industries France SAS - Interrupteur-sectionneur, Basse tension, 160 A, AC 690 V, NH00, AC23B, 3P, IEC - EBH00O3TV1L

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée de couvercle

  • courant permanent nominal (Iu) - 160 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V

  • classe de protection (IP), face avant - IP30

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590409155

Réf. Sonepar

05584040915

Réf. Fournisseur

EBH00O3TV1L

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles:

3

finition de l'élément d'actionnement:

poignée de couvercle

courant permanent nominal (Iu):

160 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

classe de protection (IP), face avant:

IP30

avec emplacement pour fusibles:

NH00

finition interrupteur général:

Non

finition interrupteur de sécurité:

Non

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

0.064 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

0.08 kA

courant nominal de courte durée admissible Icw:

80 kA

avec surveillance des fusibles:

Non

type de raccordement du circuit principal:

serre-câble

entrée de câble:

autre

équippé de connecteurs:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Oui

adapté à un montage en saillie de barres collectrices:

Non

position de l'élément d'actionnement:

frontal

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

Interrupteur-sectionneur, Basse tension, 160 A, AC 690 V, NH00, AC23B, 3P, IEC

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.