Eaton Industries France SAS - Interrupteur-sectionneur, Basse tension, 630 A, AC 690 V, NH3, AC21B, 3P, IEC - EBV333TV1

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - interrupteur de charge

  • nombre de pôles - 3

  • taille de l'insert fusible - NH3

  • type de raccordement du circuit principal - serre-câble

  • courant permanent nominal (Iu) - 630 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5906739012299

Réf. Sonepar

05584901229

Réf. Fournisseur

EBV333TV1

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

modèle:

interrupteur de charge

nombre de pôles:

3

taille de l'insert fusible:

NH3

type de raccordement du circuit principal:

serre-câble

courant permanent nominal (Iu):

630 A

double coupure:

Non

distance entre le centre des rails 40 mm:

Non

distance entre le centre des rails 50 mm:

Non

distance entre le centre des rails 60 mm:

Non

distance entre le centre des rails 100 mm:

Non

distance entre le centre des rails 185 mm:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

0.08 kA

indication de dévérouillage:

sans

Interrupteur-sectionneur, Basse tension, 630 A, AC 690 V, NH3, AC21B, 3P, IEC

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.