Eaton Industries France SAS - Interrupteur-sectionneur, Basse tension, 630 A, AC 690 V, NH3, AC22B, 3P, IEC - EBH3O3TS8


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
finition de l'élément d'actionnement - poignée de couvercle
courant permanent nominal (Iu) - 630 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V
classe de protection (IP), face avant - IP30
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5906739002047
Réf. Sonepar
05584900204
Réf. Fournisseur
EBH3O3TS8
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles:
3
finition de l'élément d'actionnement:
poignée de couvercle
courant permanent nominal (Iu):
630 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
classe de protection (IP), face avant:
IP30
avec emplacement pour fusibles:
NH3
finition interrupteur général:
Non
finition interrupteur de sécurité:
Non
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
0.252 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
0.025 kA
courant nominal de courte durée admissible Icw:
25 kA
avec surveillance des fusibles:
Non
type de raccordement du circuit principal:
serre-câble
entrée de câble:
autre
équippé de connecteurs:
Non
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Oui
adapté à un montage en saillie de barres collectrices:
Non
position de l'élément d'actionnement:
frontal
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.