Eaton Industries France SAS - Inverseur, cont.: 4, 20A, 1-0-2, 45°, à acc., encastré en tableau modulaire - 060198


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - inverseur
nombre de pôles - 2
avec position 0 - Oui
courant permanent nominal (Iu) - 20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
xCommand T0
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4015080601982
Réf. Sonepar
00206060198
Réf. Fournisseur
060198
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
modèle:
inverseur
nombre de pôles:
2
avec position 0:
Oui
courant permanent nominal (Iu):
20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
4 kW
avec retour automatique à la position 0:
Non
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
11.5 A
classe de protection (IP), face avant:
IP30
degré de protection (NEMA), façade:
2
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Non
appareil complet dans un boîtier:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante courte
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.