Eaton Industries France SAS - Inverseur, Contacts: 10, 20A, 1-2, 90°, à accrochage,encastré, fixation centrale - 024610

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - commutateur
nombre de pôles - 5
avec position 0 - Non
courant permanent nominal (Iu) - 20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015080246107
Réf. Sonepar
00206024610
Réf. Fournisseur
024610
Marque
Eaton Industries France SAS
modèle:
commutateur
nombre de pôles:
5
avec position 0:
Non
courant permanent nominal (Iu):
20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
4 kW
avec retour automatique à la position 0:
Non
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
11.5 A
classe de protection (IP), face avant:
IP65
degré de protection (NEMA), façade:
12
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Oui
adapté à un montage en distributeur:
Non
adapté à un montage intermédiaire:
Non
appareil complet dans un boîtier:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante courte
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.



