Eaton Industries France SAS - Inverseur, Contacts: 8, 100A, Netz-0-Notstrom, 45°, à accrochage, encastré - 207418


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - commutateur
nombre de pôles - 4
avec position 0 - Oui
courant permanent nominal (Iu) - 100 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 30 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
xCommand T5
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4015082074180
Réf. Sonepar
00206207418
Réf. Fournisseur
207418
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
modèle:
commutateur
nombre de pôles:
4
avec position 0:
Oui
courant permanent nominal (Iu):
100 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
30 kW
avec retour automatique à la position 0:
Non
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
55 A
classe de protection (IP), face avant:
IP65
degré de protection (NEMA), façade:
12
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Oui
adapté à un montage en distributeur:
Non
adapté à un montage intermédiaire:
Non
appareil complet dans un boîtier:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.