Eaton Industries France SAS - Inverseurs, Contacts: 2, 20 A, plastron: 2-0-1, 45 °, à accrochage, en saillie - 207069


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - commutateur 
- nombre de pôles - 1 
- avec position 0 - Oui 
- courant permanent nominal (Iu) - 20 A 
- puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
xCommand T0
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015082070694
Réf. Sonepar
00206207069
Réf. Fournisseur
207069
Marque
Eaton Industries France SAS
modèle:
commutateur
nombre de pôles:
1
avec position 0:
Oui
courant permanent nominal (Iu):
20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
4 kW
avec retour automatique à la position 0:
Non
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
11.5 A
classe de protection (IP), face avant:
IP65
degré de protection (NEMA), façade:
12
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
convient pour montage au sol:
Oui
adapté à une fixation frontale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Non
adapté à un montage intermédiaire:
Non
appareil complet dans un boîtier:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante courte
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


