Eaton Industries France SAS - Inverseurs, Contacts: 8, 63 A, plastron: 1-0-2, 90 °, à accrochage, en saillie - 207232

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Inverseurs, Contacts: 8, 63 A, plastron: 1-0-2, 90 °, à accrochage, en saillie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - commutateur

  • nombre de pôles - 4

  • avec position 0 - Oui

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 22 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015082072322

Réf. Sonepar

00206207232

Réf. Fournisseur

207232

Marque

Eaton Industries France SAS

modèle:

commutateur

nombre de pôles:

4

avec position 0:

Oui

courant permanent nominal (Iu):

63 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

22 kW

avec retour automatique à la position 0:

Non

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

41 A

classe de protection (IP), face avant:

IP65

degré de protection (NEMA), façade:

12

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

convient pour montage au sol:

Oui

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Non

adapté à un montage intermédiaire:

Non

appareil complet dans un boîtier:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante courte

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

Inverseurs, Contacts: 8, 63 A, plastron: 1-0-2, 90 °, à accrochage, Montage en saillie

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.