Eaton Industries France SAS - Joystick, 2 positions, horizontale, à rappel, axe métallique - 178572

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Joystick, 2 positions, horizontale, à rappel, axe métallique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal à CA-21 - 0 A

  • longueur du joystick - 75 mm

  • nombre de directions d'actionnement - 2

  • nombre de positions de commutation - 1

  • avec retour automatique à la position 0 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081739011

Réf. Sonepar

05584173901

Réf. Fournisseur

178572

Marque

Eaton Industries France SAS

courant de fonctionnement nominal à CA-21:

0 A

longueur du joystick:

75 mm

nombre de directions d'actionnement:

2

nombre de positions de commutation:

1

avec retour automatique à la position 0:

Oui

fixation centrale, diamètre du trou:

22.5 mm

nombre de contacts à fermeture par direction d'actionnement:

0

nombre de contacts à ouverture par direction d'actionnement:

0

nombre de contacts-inverseurs par direction:

0

verrouillage en position 0:

Non

générateur de code:

Non

signal de sortie analogique configurable:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

4X, 13

Joystick, 2 positions, horizontale, à rappel, axe métallique

Les Atouts de la gamme:

Les auxiliaires de commande et de signalisation RMQ-Titan® assurent un éclairage plus de 100 000 heures d’affilée. Les verrines spéciales et les LED de couleur garantissent une sécurité permanente à un prix très compétitif.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.