Eaton Industries France SAS - kit câbles liaison onduleur - 1 batterie (5,12 kWh) xStorage Hybride monophasé - XSTHS1P050CK1BP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Non
pièce détachée - Oui
isolé - Non
largeur - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
xStorage Hybrid
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3553340101298
Réf. Sonepar
05584010129
Réf. Fournisseur
XSTHS1P050CK1BP
Marque
Eaton Industries France SAS
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
isolé:
Non
largeur:
100 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
200 mm


