Eaton Industries France SAS - kit câbles liaison onduleur - 2 batteries (10,24 kWh) xStorage Hybride monophasé - XSTHS1P050CK2BP

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - kit câbles liaison onduleur - 2 batteries (10,24 kWh) xStorage Hybride monophasé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Oui

  • isolé - Non

  • largeur - 180 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3553340101304

Réf. Sonepar

05584010130

Réf. Fournisseur

XSTHS1P050CK2BP

Marque

Eaton Industries France SAS

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

isolé:

Non

largeur:

180 mm

hauteur:

600 mm

profondeur:

300 mm

kit de câbles (pour 2 batteries) pour onduleur Eaton xStorage Hybride monophasé