Eaton Industries France SAS - kit câbles liaison onduleur - 2 batteries (10,24 kWh) xStorage Hybride triphasé - XSTHS3P010CK2BP

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - kit câbles liaison onduleur - 2 batteries (10,24 kWh) xStorage Hybride triphasé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Oui

  • isolé - Non

  • largeur - 180 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3553340101410

Réf. Sonepar

05584010141

Réf. Fournisseur

XSTHS3P010CK2BP

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

isolé:

Non

largeur:

180 mm

hauteur:

600 mm

profondeur:

300 mm

kit de câbles (pour 2 batteries) pour onduleur Eaton xStorage Hybride triphasé

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.