Eaton Industries France SAS - kit câbles liaison onduleur - 8 batteries (40,96 kWh) xStorage Hybride triphasé - XSTHS3P010CK8BP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Non
pièce détachée - Oui
isolé - Non
largeur - 180 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
xStorage Hybrid
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3553340101441
Réf. Sonepar
05584010144
Réf. Fournisseur
XSTHS3P010CK8BP
Marque
Eaton Industries France SAS
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
isolé:
Non
largeur:
180 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
300 mm


