Eaton Industries France SAS - Limiteur de circuit, Basse tension, 250 A, DC 80 V, 22,2 x 81 mm, UL - ANL-250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A
tension assignée CA - 80 V
classe de fonctionnement - autre
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
type de tension - DC
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
North American
Voir tous les produits de cette gammeEAN
051712706230
Réf. Sonepar
05584009317
Réf. Fournisseur
ANL-250
Marque
Eaton Industries France SAS
calibre/courant nominal assigné (In):
250 A
tension assignée CA:
80 V
classe de fonctionnement:
autre
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
DC
tension de fonctionnement CC:
80 V
finition du voyant indicateur:
sans
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.




