Eaton Industries France SAS - Limiteur de circuit, Basse tension, 50 A, DC 80 V, 22,2 x 81 mm, UL - ANL-50

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A

  • tension assignée CA - 80 V

  • classe de fonctionnement - autre

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

051712706100

Réf. Sonepar

05584009322

Réf. Fournisseur

ANL-50

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

calibre/courant nominal assigné (In):

50 A

tension assignée CA:

80 V

classe de fonctionnement:

autre

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

DC

tension de fonctionnement CC:

80 V

finition du voyant indicateur:

sans

Limiteur de circuit, Basse tension, 50 A, DC 80 V, 22,2 x 81 mm, UL

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.