Eaton Industries France SAS - Limiteur de circuit, Basse tension, 600 A, DC 80 V, 22,2 x 81 mm, UL - ANL-600

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de courant - DC

  • courant nominal - 600 A

  • pouvoir de coupure nominal - 2.7 kA

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590403313

Réf. Sonepar

05584040331

Réf. Fournisseur

ANL-600

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

type de courant:

DC

courant nominal:

600 A

pouvoir de coupure nominal:

2.7 kA

Limiteur de circuit, Basse tension, 600 A, DC 80 V, 22,2 x 81 mm, UL

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.