Eaton Industries France SAS - LIMITRON FAST ACTING FUSE - KTK-25

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590063531

Réf. Sonepar

05584006353

Réf. Fournisseur

KTK-25

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

modèle:

autre

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

tension assignée (Ue):

600 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

45...62 Hz

finition du voyant indicateur:

autre

puissance de coupure:

100 kA

cartouche fusible, Basse tension, 25 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, supplémentaire, UL, CSA, à action rapide

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.