Eaton Industries France SAS - LIMITRON FAST ACTING FUSE - KLM-30

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 30 A

  • tension assignée (Ue) - 600 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

051712695305

Réf. Sonepar

05584044640

Réf. Fournisseur

KLM-30

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

calibre/courant nominal assigné (In):

30 A

tension assignée (Ue):

600 V

LIMITRON FAST ACTING FUSE

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.